Motion
37 41 125

KNIPEX
37 41 125

Alicates de agarre electrónicos de 5" - Puntas redondeadas con punta
Artículo MI #10651653
No. Fabricante 37 41 125
Precio47.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
37 41 125

Alicates de agarre electrónicos de 5" - Puntas redondeadas con punta
Artículo MI #10651653
No. Fabricante 37 41 125
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
Precio47.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/8 in
  • Longitud de la mordaza
    1 1/16 in
  • Grosor de la mordaza
    5/16 in
  • Ancho de la mordaza
    37/64 in
  • Longitud
    5 in
  • Profundidad general
    5/8 in
  • Longitud total
    5 in
  • Peso del envío
    0.206 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    5/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 in
  • Ancho de pieza única
    5 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Grosor de la punta
    3/64 in
  • Ancho de la punta
    5/64 in
  • Peso de la herramienta
    0.175 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.175
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de agarre de componentes electrónicos - Puntas redondeadas con punta
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221012243
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221012243

Descripción general

Descripción del fabricante
37 41 125 AGARRE ELECTRÓNICO
  • Alicates de precisión para trabajos de montaje ultrafino, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
  • Para agarrar, sujetar, doblar y ajustar.
  • Superficies de agarre y bordes lisos.
  • Construcción de juntas solapadas.
  • Mordazas redondas y puntiagudas.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"