Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 1/4 in
- Peso0.29
Detalles
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221020002
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- UPC_NO843221020002
Descripción general
- Para la instalación de bombillas de cuña.
- Evita que el aceite entre en contacto con la superficie de la bombilla halógena.
- Superficies de agarre recubiertas de plástico.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.