Motion
30 11 140

KNIPEX
30 11 140

Alicates de punta larga de 5 1/2" - Puntas planas
Artículo MI #10651658
No. Fabricante 30 11 140
Precio51.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
30 11 140

Alicates de punta larga de 5 1/2" - Puntas planas
Artículo MI #10651658
No. Fabricante 30 11 140
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
Precio51.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1 21/32 in
  • Grosor de la mordaza
    5/16 in
  • Ancho de la mordaza
    19/32 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Grosor de la punta
    5/32 in
  • Ancho de la punta
    3/32 in
  • Peso
    0.19

Detalles

  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221004378
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • UPC_NO
    843221004378

Descripción general

Descripción del fabricante
30 11 140 ALICATES DE PUNTA LARGA-PUNTAS PLANAS
  • Alicates de agarre de alta resistencia.
  • Mordazas trapezoidales largas; superficies de agarre dentadas.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.