Motion
30 11 160

KNIPEX
30 11 160

Alicates de punta larga de 6 1/4" - Puntas planas
Artículo MI #10651659
No. Fabricante 30 11 160
Precio52.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
30 11 160

Alicates de punta larga de 6 1/4" - Puntas planas
Artículo MI #10651659
No. Fabricante 30 11 160
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
Precio52.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1 53/64 in
  • Grosor de la mordaza
    3/8 in
  • Ancho de la mordaza
    21/32 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Grosor de la punta
    13/64 in
  • Ancho de la punta
    1/8 in
  • Peso
    0.285

Detalles

  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221011901
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • UPC_NO
    843221011901

Descripción general

Descripción del fabricante
30 11 160 ALICATES DE PUNTA LARGA-PUNTAS PLANAS
  • Alicates de agarre de alta resistencia.
  • Mordazas trapezoidales largas; superficies de agarre dentadas.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo