Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1 31/32 in
- Grosor de la mordaza3/8 in
- Ancho de la mordaza21/32 in
- Longitud total6 1/4 in
- Grosor de la punta3/32 in
- Ancho de la punta1/8 in
- Peso0.275
Detalles
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221002572
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- UPC_NO843221002572
Descripción general
- Alicates de agarre de alta resistencia.
- Mordazas largas y semicirculares; superficies de agarre dentadas.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.