Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1 19/32 in
- Grosor de la mordaza3/8 in
- Ancho de la mordaza21/32 in
- Longitud total6 1/4 in
- Grosor de la punta3/32 in
- Ancho de la punta13/64 in
- Peso0.32
Detalles
- Estilo de mango1000V Aislado
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221011994
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- UPC_NO843221011994
Descripción general
- Alicates de agarre de alta resistencia.
- Mordazas largas y redondas; superficies de agarre suaves.
- 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.