Motion
28 71 280

KNIPEX
28 71 280

Alicates de punta de aguja extralargos de 11"-Mandíbulas rectas
Artículo MI #10651670
No. Fabricante 28 71 280
Precio57.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
28 71 280

Alicates de punta de aguja extralargos de 11"-Mandíbulas rectas
Artículo MI #10651670
No. Fabricante 28 71 280
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
Precio57.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9/16 in
  • Longitud de la mordaza
    3 in
  • Grosor de la mordaza
    23/64 in
  • Ancho de la mordaza
    25/32 in
  • Longitud
    11 1/8 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    11 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    11 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    11 1/8 in
  • Grosor de la punta
    3/32 in
  • Ancho de la punta
    1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.535 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de punta de aguja extralargos, mordazas rectas
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
28 71 280 PUNTA DE AGUJA EXTRALARGA
  • Alicates de montaje largo con perfil ondulado.
  • El diseño largo y delgado es perfecto para el agarre y el montaje en áreas de difícil acceso.
  • Las piezas profundas se pueden alcanzar fácilmente con las puntas delgadas y semicirculares.
  • Agarre de hasta 2 1/4".
  • Agarre, sujeción y guía cuidadosos pero fiables de tubos, tornillos y cables de cobre pequeños, así como de otras piezas redondas debido a ranuras fresadas con superficies lisas.
  • Cuatro pequeñas ranuras de tracción en las mordazas se agarrarán firmemente al sujetar y tirar de objetos redondos.
  • Zona de agarre dentada para sujetar piezas redondas cerca de la base de las mordazas.
  • Adecuado para trabajar en el sector automotriz y en ingeniería mecánica.
  • Herramienta fina pero robusta.
  • Forjado con acero especial para herramientas; endurecido con aceite y templado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"