Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/4 in
- Longitud de la mordaza2 3/4 in
- Grosor de la mordaza23/64 in
- Ancho de la mordaza25/32 in
- Longitud10 7/8 in
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total11 in
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única10 7/8 in
- Ancho de pieza única10 7/8 in
- Grosor de la punta3/32 in
- Ancho de la punta3/32 in
- Peso de la herramienta0.525 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Ancho2 1/16 in
Detalles
- Ángulo o rectoÁngulo
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates en ángulo de punta de aguja extralarga 45°
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Flexión de la mandíbula45 °
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta45 °
Descripción general
- Alicates de montaje largo con perfil ondulado.
- El diseño largo y delgado es perfecto para el agarre y el montaje en áreas de difícil acceso.
- Las piezas profundas se pueden alcanzar fácilmente con las puntas delgadas y semicirculares.
- Agarre de hasta 2 1/4".
- Agarre, sujeción y guía cuidadosos pero fiables de tubos, tornillos y cables de cobre pequeños, así como de otras piezas redondas debido a ranuras fresadas con superficies lisas.
- Cuatro pequeñas ranuras de tracción en las mordazas se agarrarán firmemente al sujetar y tirar de objetos redondos.
- Zona de agarre dentada para sujetar piezas redondas cerca de la base de las mordazas.
- Adecuado para trabajar en el sector automotriz y en ingeniería mecánica.
- Herramienta fina pero robusta.
- Cabezal angulado 45˚ para entrar en zonas de difícil acceso.
- Forjado con acero especial para herramientas; endurecido con aceite y templado.