Motion
38 81 200 B

KNIPEX
38 81 200 B

Alicates de punta larga de 8" sin cortador-doble ángulo
Artículo MI #10651674
No. Fabricante 38 81 200 B
Precio68.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
38 81 200 B

Alicates de punta larga de 8" sin cortador-doble ángulo
Artículo MI #10651674
No. Fabricante 38 81 200 B
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
Su precio$68.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    2 3/64 in
  • Grosor de la mordaza
    3/8 in
  • Ancho de la mordaza
    45/64 in
  • Longitud total
    8 in
  • Grosor de la punta
    3/32 in
  • Ancho de la punta
    1/8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Incluye cortador
    Sí
  • Estilo de superficie de mordaza
    Intercalado
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
38 81 200 B ALICATES DE PUNTA LARGA SIN
  • Las mordazas y puntas de alta resistencia se doblan y vuelven a encajar en su lugar.
  • Superficie de agarre en forma de cruz para un mayor agarre.
  • Mordazas doblemente dobladas.
  • Negro atramentizado.
  • Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.