Especificaciones
Dimensiones
- Altura9/16 in
- Longitud de la mordaza2 7/8 in
- Grosor de la mordaza3/8 in
- Ancho de la mordaza11/16 in
- Longitud7 7/8 in
- Profundidad general9/16 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única9/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 7/8 in
- Ancho de pieza única7 7/8 in
- Grosor de la punta3/32 in
- Ancho de la punta1/8 in
- Peso de la herramienta0.385 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Ancho2 1/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de punta larga sin cortador
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de superficie de mordazaIntercalado
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Las mordazas y puntas de alta resistencia se doblan y vuelven a encajar en su lugar.
- Superficie de agarre en forma de cruz para un mayor agarre.
- Mordazas largas y semicirculares; superficies de agarre dentadas.
- Negro atramentizado.
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.