Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud8 1/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 1/8 in
- Ancho de pieza única8 1/8 in
- Peso de la herramienta0.46 libras
- Ancho de la herramienta2 3/16 in
- Ancho2 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de punta larga sin cortador
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente
- Estilo de superficie de mordazaIntercalado
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Las mordazas y puntas de alta resistencia se doblan y vuelven a encajar en su lugar.
- Superficie de agarre en forma de cruz para un mayor agarre.
- Mordazas largas y semicirculares; superficies de agarre dentadas.
- Cromado.
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.