Motion
38 95 200

KNIPEX
38 95 200

Alicates de punta larga de 8" sin cortador
Artículo MI #10651683
No. Fabricante 38 95 200
Precio100.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
38 95 200

Alicates de punta larga de 8" sin cortador
Artículo MI #10651683
No. Fabricante 38 95 200
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
Precio100.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Incluye cortador
    Sí
  • Flexión de la mandíbula
    45 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Intercalado
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Ángulo de la punta
    45 °

Descripción general

Descripción del fabricante
38 95 200 Alicates de nariz larga sin
  • Las mordazas y puntas de alta resistencia se doblan y vuelven a encajar en su lugar.
  • Superficie de agarre en forma de cruz para un mayor agarre.
  • Las mordazas semirredondeadas y anguladas 45˚ hacen de esta la herramienta perfecta para sujetar bujías y componentes redondos.
  • Cromado.
  • Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good