Especificaciones
Dimensions
- Longitud del mango3 3/4 in
- Altura7/8 in
- Longitud de la mordaza7/16 in
- Grosor de la mordaza1/4 in
- Ancho de la mordaza57/64 in
- Longitud5 3/16 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total5 1/4 in
- Peso del envío0.171 libras lbs.
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 3/16 in
- Ancho de pieza única5 3/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Grosor de la punta1/16 in
- Ancho de la punta1/16 in
- Peso de la herramienta0.14 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.14
- Ancho2 1/8 in
Details
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- ColorAzul/gris
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates electrónicos-Medias puntas redondas
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221012052
- MaterialRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221012052
Descripción general
Descripción del fabricante
34 22 130 ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN
- Para un trabajo de montaje muy preciso, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
- Se utiliza para sujetar, sujetar y doblar.
- Superficies de agarre del suelo lisas.
- Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
- Junta atornillada y superficies de junta cuidadosamente fabricadas para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura.
- Doble resorte para una apertura suave y uniforme.
- Empuñaduras multicomponente para mayor comodidad al trabajar en tareas repetitivas.
- Mordazas suaves y semicirculares.
- Acero con cojinete de bolas de cromo vanadio.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad