Motion
34 32 130

KNIPEX
34 32 130

Alicates electrónicos de 5 1/4" - Puntas redondas
Artículo MI #10651685
No. Fabricante 34 32 130
Price$117.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
34 32 130

Alicates electrónicos de 5 1/4" - Puntas redondas
Artículo MI #10651685
No. Fabricante 34 32 130
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
Price$117.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud de la mordaza
    7/16 in
  • Grosor de la mordaza
    1/4 in
  • Ancho de la mordaza
    15/16 in
  • Longitud
    5 1/4 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/4 in
  • Grosor de la punta
    3/64 in
  • Ancho de la punta
    5/64 in
  • Peso de la herramienta
    0.135 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Ancho
    1 15/16 in

Details

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Rodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates electrónicos - Puntas redondas
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Rodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
34 32 130 ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN
  • Para un trabajo de montaje muy preciso, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
  • Se utiliza para sujetar, sujetar y doblar.
  • Superficies de agarre del suelo lisas.
  • Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
  • Junta atornillada y superficies de junta cuidadosamente fabricadas para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura.
  • Doble resorte para una apertura suave y uniforme.
  • Empuñaduras multicomponente para mayor comodidad al trabajar en tareas repetitivas.
  • Mordazas redondas, lisas y puntiagudas.
  • Acero con cojinete de bolas de cromo vanadio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo