Especificaciones
Dimensiones
- Altura13/16 in
- Longitud de la mordaza7/16 in
- Grosor de la mordaza1/4 in
- Ancho de la mordaza55/64 in
- Longitud5 1/4 in
- Profundidad general13/16 in
- Longitud total5 1/4 in
- Altura de pieza única13/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 1/4 in
- Ancho de pieza única5 1/4 in
- Grosor de la punta9/64 in
- Ancho de la punta1/16 in
- Peso de la herramienta0.134 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Ancho2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de agarre electrónicos
- Estilo de mangoMulticomponente
- Estilo de superficie de mordazaIntercalado
- MaterialRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Para un trabajo de montaje muy preciso, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
- Se utiliza para sujetar, sujetar y doblar.
- Superficies de agarre del suelo lisas.
- Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
- Junta atornillada y superficies de junta cuidadosamente fabricadas para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura.
- Doble resorte para una apertura suave y uniforme.
- Empuñaduras multicomponente para mayor comodidad al trabajar en tareas repetitivas.
- Mordazas anchas, planas y rayadas.
- Acero con cojinete de bolas de cromo vanadio.
- Mangos con agarres multicomponente.
- Mordazas planas y anchas, con corte láser de precisión en cruz.