Motion
34 52 130 ESD

KNIPEX
34 52 130 ESD

Alicates electrónicos de 5 1/4"-Medias puntas redondas, sombreado transversal, mangos ESD
Artículo MI #10651688
No. Fabricante 34 52 130 ESD
Precio127.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
34 52 130 ESD

Alicates electrónicos de 5 1/4"-Medias puntas redondas, sombreado transversal, mangos ESD
Artículo MI #10651688
No. Fabricante 34 52 130 ESD
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
Precio127.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3 3/4 in
  • Altura
    25/32 in
  • Longitud de la mordaza
    7/16 in
  • Grosor de la mordaza
    1/4 in
  • Ancho de la mordaza
    55/64 in
  • Longitud
    5 1/4 in
  • Profundidad general
    25/32 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Peso del envío
    0.171 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    25/32 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Grosor de la punta
    1/16 in
  • Ancho de la punta
    1/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.14 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.14
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Rodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Azul/gris
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates electrónicos-Medias puntas redondas, sombreado transversal, mangos ESD
  • Material del mango
    ESD multicomponente
  • Estilo de mango
    ESD multicomponente
  • Tipo de mango
    ESD multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Intercalado
  • Número de Upc del fabricante
    843221023690
  • Material
    Rodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221023690

Descripción general

Descripción del fabricante
ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN 34 52 130 ESD
  • Para un trabajo de montaje muy preciso, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
  • Se utiliza para sujetar, sujetar y doblar.
  • Superficies de agarre del suelo lisas.
  • Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
  • Junta atornillada y superficies de junta cuidadosamente fabricadas para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura.
  • Doble resorte para una apertura suave y uniforme.
  • Empuñaduras multicomponente para mayor comodidad al trabajar en tareas repetitivas.
  • Mordazas semicirculares y con rayas cruzadas.
  • La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
  • Acero con cojinete de bolas de cromo vanadio.
  • Cabeza pulida.
  • Mangos con agarres multicomponente.
  • Estilo: mordazas semicirculares, con corte láser de precisión en cruz.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"