Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3 3/4 in
- Altura15/16 in
- Longitud de la mordaza7/16 in
- Grosor de la mordaza1/4 in
- Ancho de la mordaza57/64 in
- Longitud5 3/16 in
- Profundidad general15/16 in
- Longitud total5 1/4 in
- Peso del envío0.171 libras lbs.
- Altura de pieza única15/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 3/16 in
- Ancho de pieza única5 3/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Grosor de la punta1/16 in
- Ancho de la punta1/16 in
- Peso de la herramienta0.14 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.14
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- ColorAzul/gris
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates electrónicos-Medias puntas redondas, mangos ESD
- Material del mangoESD multicomponente
- Estilo de mangoESD multicomponente
- Tipo de mangoESD multicomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221012045
- MaterialRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221012045
Descripción general
- Para un trabajo de montaje muy preciso, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
- Se utiliza para sujetar, sujetar y doblar.
- Superficies de agarre del suelo lisas.
- Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
- Junta atornillada y superficies de junta cuidadosamente fabricadas para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura.
- Doble resorte para una apertura suave y uniforme.
- Empuñaduras multicomponente para mayor comodidad al trabajar en tareas repetitivas.
- Mordazas suaves y semicirculares.
- La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
- Acero con cojinete de bolas de cromo vanadio.