Motion
32 11 135

KNIPEX
32 11 135

Alicates de ajuste de relé de nariz larga de 5 1/4"
Artículo MI #10651693
No. Fabricante 32 11 135
Precio62.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
32 11 135

Alicates de ajuste de relé de nariz larga de 5 1/4"
Artículo MI #10651693
No. Fabricante 32 11 135
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
Precio62.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1 11/32 in
  • Grosor de la mordaza
    9/32 in
  • Ancho de la mordaza
    31/64 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Grosor de la punta
    1/16 in
  • Ancho de la punta
    1/16 in
  • Peso
    0.17

Detalles

  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221012014
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • UPC_NO
    843221012014

Descripción general

Descripción del fabricante
32 11 135 AJUSTE DEL RELÉ DE NARIZ LARGA
  • Perfecto para sujetar cables pequeños y resortes de relé y contacto de doblado.
  • Superficies de agarre pulidas.
  • Bordes lisos.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"