Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/8 in
- Longitud de la mordaza1 3/16 in
- Grosor de la mordaza3/8 in
- Ancho de la mordaza45/64 in
- Longitud6 3/8 in
- Profundidad general5/8 in
- Longitud total6 1/4 in
- Peso del envío0.326 libras lbs.
- Altura de pieza única5/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 3/8 in
- Ancho de pieza única6 3/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.0 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.0 in
- Grosor de la punta1/8 in
- Ancho de la punta0
- Peso de la herramienta0.295 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.295
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de punta redonda
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Tipo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221002466
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221002466
Descripción general
- Para doblar bucles de alambre en trabajos eléctricos y fabricación de joyas.
- Mordazas cortas redondas y lisas.
- Puntas suaves.
- Ideal para sujetar componentes y/o cables durante la soldadura.
- Acero especial para herramientas, forjado y endurecido con aceite.