Motion
22 02 140

KNIPEX
22 02 140

Alicates de punta redonda de 5 1/2"
Artículo MI #10651699
No. Fabricante 22 02 140
Precio49.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
22 02 140

Alicates de punta redonda de 5 1/2"
Artículo MI #10651699
No. Fabricante 22 02 140
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
Precio49.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3 1/4 in
  • Altura
    3/4 in
  • Longitud de la mordaza
    1 7/64 in
  • Grosor de la mordaza
    3/8 in
  • Ancho de la mordaza
    21/32 in
  • Longitud
    5 7/8 in
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Peso del envío
    0.321 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 7/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Grosor de la punta
    3/32 in
  • Ancho de la punta
    0
  • Peso de la herramienta
    0.29 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/4 in
  • Peso
    0.29
  • Ancho
    2 1/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de punta redonda
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221011758
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221011758

Descripción general

Descripción del fabricante
22 02 140 ALICATES DE PUNTA REDONDA-EMPUÑADURA CÓMODA
  • Para doblar bucles de alambre en trabajos eléctricos y fabricación de joyas.
  • Mordazas cortas redondas y lisas.
  • Puntas suaves.
  • Ideal para sujetar componentes y/o cables durante la soldadura.
  • Acero especial para herramientas, forjado y endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"