Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango2 1/2 in
- Altura1/2 in
- Longitud de la mordaza1 1/4 in
- Grosor de la mordaza5/16 in
- Ancho de la mordaza17/32 in
- Longitud5 3/16 in
- Profundidad general1/2 in
- Longitud total5 1/4 in
- Peso del envío0.186 libras lbs.
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 3/16 in
- Ancho de pieza única5 3/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.2 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.0 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Grosor de la punta3/64 in
- Ancho de la punta5/64 in
- Peso de la herramienta0.155 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Peso0.155
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- Capacidad de corte1/16 in
- DescripciónAlicates redondos con punta redonda
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Tipo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8203.20.6030
- Incluye cortadorSí
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221001551
- MaterialAcero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
- Número de piezas1
- UPC_NO843221001551
Descripción general
- Los alicates de punta redonda son ideales para alambre fino y para trabajar con joyas.
- Ideal para trabajos de corte y doblado, especialmente en electrónica.
- Ideal para doblar bucles de alambre.
- Mordazas redondas lisas rectificadas con precisión con puntas finas y puntiagudas.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 60 HRC).
- Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable duro mediano y hasta 1/16" para cable duro.
- Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.