Motion
19 03 130

KNIPEX
19 03 130

Alicates de joyería de punta redonda de 5 1/4"
Artículo MI #10651703
No. Fabricante 19 03 130
Precio89.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
19 03 130

Alicates de joyería de punta redonda de 5 1/4"
Artículo MI #10651703
No. Fabricante 19 03 130
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
Precio89.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 in
  • Longitud
    5 1/8 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Peso del envío
    0.186 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0 in
  • Peso de la herramienta
    0.155 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 in
  • Peso
    0.155
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Capacidad de corte
    1/16 in
  • Descripción
    Alicates redondos con punta redonda
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Incluye cortador
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221004118
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221004118

Descripción general

Descripción del fabricante
19 03 130 ALICATES DE PUNTA REDONDA-CROMO
  • Los alicates de punta redonda son ideales para alambre fino y para trabajar con joyas.
  • Ideal para trabajos de corte y doblado, especialmente en electrónica.
  • Ideal para doblar bucles de alambre.
  • Mordazas redondas lisas rectificadas con precisión con puntas finas y puntiagudas.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 60 HRC).
  • Cromado para una mejor resistencia química.
  • Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable duro mediano y hasta 1/16" para cable duro.
  • Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"