Motion
26 15 200

KNIPEX
26 15 200

Alicates de punta larga de 8" con cortador
Artículo MI #10651706
No. Fabricante 26 15 200
Precio69.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
26 15 200

Alicates de punta larga de 8" con cortador
Artículo MI #10651706
No. Fabricante 26 15 200
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
Precio69.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13/16 in
  • Longitud
    8 1/8 in
  • Profundidad general
    13/16 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    13/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    8 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.44 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de punta larga con cortador
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Incluye cortador
    Sí
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
26 15 200 Alicates de nariz larga con
  • Puntas elásticas; estables incluso cuando están torcidas.
  • Puntas de precisión flexibles y tolerantes a la distorsión.
  • Alicates de corte lateral con punta de navaja, también conocidos como alicates de pico de escoria.
  • Mordazas medias redondas, largas y puntiagudas.
  • Bordes de corte endurecidos (aprox. 61 HRC) para alambre blando, medio duro y duro.
  • La nariz larga y delgada es ideal para trabajar en áreas confinadas.
  • Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.