Motion
26 22 200

KNIPEX
26 22 200

8" Long Nose 40° Angled Pliers with Cutter
Artículo MI #10651708
No. Fabricante 26 22 200
Precio82.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
26 22 200

8" Long Nose 40° Angled Pliers with Cutter
Artículo MI #10651708
No. Fabricante 26 22 200
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
Precio82.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    2 7/8 in
  • Grosor de la mordaza
    3/8 in
  • Ancho de la mordaza
    45/64 in
  • Longitud total
    8 in
  • Grosor de la punta
    3/32 in
  • Ancho de la punta
    1/8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Incluye cortador
    Sí
  • Flexión de la mandíbula
    40 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Ángulo de la punta
    40 °

Descripción general

Descripción del fabricante
26 22 200 CORTE EN ÁNGULO DE LA NARIZ DE LA CUCHILLA
  • Puntas elásticas; estables incluso cuando están torcidas.
  • Puntas de precisión flexibles y tolerantes a la distorsión.
  • Alicates de corte lateral con punta de navaja, también conocidos como alicates de pico de escoria.
  • Mordazas medias redondas, largas y puntiagudas.
  • Bordes de corte endurecidos (aprox. 61 HRC) para alambre blando, medio duro y duro.
  • La nariz larga y delgada es ideal para trabajar en áreas confinadas.
  • Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.