Motion
25 03 125

KNIPEX
25 03 125

Alicates de punta larga de 5" con cortador
Artículo MI #10651713
No. Fabricante 25 03 125
Precio61.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
25 03 125

Alicates de punta larga de 5" con cortador
Artículo MI #10651713
No. Fabricante 25 03 125
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
Precio61.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9/16 in
  • Longitud
    5 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 in
  • Ancho de pieza única
    5 in
  • Peso de la herramienta
    0.16 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 3/16 in
  • Ancho
    2 3/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de punta larga con cortador
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Incluye cortador
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
25 03 125 Alicates de nariz larga con
  • Adecuado para trabajos de agarre y corte finos.
  • Mordazas puntiagudas y semicirculares.
  • Superficies de agarre dentadas.
  • Bordes de corte para alambre blando, medio y duro.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 61 HRC).
  • Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable duro mediano y hasta 1/16" para cable duro.
  • Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"