Motion
25 21 160

KNIPEX
25 21 160

6 1/4" Long Nose 40° Angled Pliers with Cutter
Artículo MI #10651714
No. Fabricante 25 21 160
Precio61.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
25 21 160

6 1/4" Long Nose 40° Angled Pliers with Cutter
Artículo MI #10651714
No. Fabricante 25 21 160
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
Precio61.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1 31/32 in
  • Grosor de la mordaza
    23/64 in
  • Ancho de la mordaza
    21/32 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Grosor de la punta
    3/32 in
  • Ancho de la punta
    1/8 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Incluye cortador
    Sí
  • Flexión de la mandíbula
    40 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Ángulo de la punta
    40 °

Descripción general

Descripción del fabricante
25 21 160 ALICATES DE PUNTA LARGA EN ÁNGULO CON
  • Adecuado para trabajos de agarre y corte finos.
  • Mordazas anguladas 45˚ semicirculares y puntiagudas.
  • Superficies de agarre dentadas.
  • Bordes de corte para alambre blando, medio y duro.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 61 HRC).
  • 1000V empuñaduras multicomponente, ASTM F1505-tested.
  • Capacidad de corte: hasta 3/32" para cable duro mediano y hasta 1/16" para cable duro.
  • Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.