Motion
27 01 160

KNIPEX
27 01 160

Alicates de corte central de punta larga de 6 1/4" estilo teléfono
Artículo MI #10651717
No. Fabricante 27 01 160
Precio87.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
27 01 160

Alicates de corte central de punta larga de 6 1/4" estilo teléfono
Artículo MI #10651717
No. Fabricante 27 01 160
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
Precio87.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 in
  • Longitud de la mordaza
    1 27/32 in
  • Grosor de la mordaza
    3/8 in
  • Ancho de la mordaza
    21/32 in
  • Longitud
    6 5/16 in
  • Profundidad general
    1/2 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 5/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 5/16 in
  • Grosor de la punta
    5/64 in
  • Ancho de la punta
    1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.27 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/16 in
  • Ancho
    2 1/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de corte central de punta larga, estilo teléfono
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Incluye cortador
    Sí
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
27 01 160 CORTE CENTRAL DE NARIZ LARGA
  • Alicates de corte lateral de nariz cortante, también conocidos como alicates telefónicos.
  • Agarra y separa cables individuales en arneses.
  • Incluye cortador central para cable blando.
  • Mordazas semicirculares.
  • Superficies de agarre dentadas.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.