Motion
29 11 160

KNIPEX
29 11 160

Alicates para teléfono de punta plana de 6 1/4"
Artículo MI #10651718
No. Fabricante 29 11 160
Precio71.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
29 11 160

Alicates para teléfono de punta plana de 6 1/4"
Artículo MI #10651718
No. Fabricante 29 11 160
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
Precio71.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    2 11/64 in
  • Grosor de la mordaza
    5/16 in
  • Ancho de la mordaza
    35/64 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Grosor de la punta
    21/64 in
  • Ancho de la punta
    3/32 in
  • Peso
    0.225

Detalles

  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Intercalado
  • Número de Upc del fabricante
    843221001629
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • UPC_NO
    843221001629

Descripción general

Descripción del fabricante
29 11 160 ALICATES PARA TELÉFONO DE PUNTA PLANA
  • Superficies de agarre estriadas y entrecruzadas.
  • Mordazas planas.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"