Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/2 in
- Longitud de la mordaza2 1/8 in
- Grosor de la mordaza23/64 in
- Ancho de la mordaza35/64 in
- Longitud6 9/16 in
- Profundidad general1/2 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 9/16 in
- Ancho de pieza única6 9/16 in
- Grosor de la punta5/64 in
- Ancho de la punta5/64 in
- Peso de la herramienta0.25 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Ancho2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates para teléfono de punta larga delgados
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de superficie de mordazaIntercalado
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Superficies de agarre estriadas y entrecruzadas.
- Mordazas semicirculares.
- Puntas finas extrafinas; adecuadas para trabajos de soldadura.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.