Motion
29 25 160

KNIPEX
29 25 160

Alicates para teléfono de punta larga delgados de 6 1/4"
Artículo MI #10651720
No. Fabricante 29 25 160
Precio85.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
29 25 160

Alicates para teléfono de punta larga delgados de 6 1/4"
Artículo MI #10651720
No. Fabricante 29 25 160
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
Precio85.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/4 in
  • Longitud
    6 7/8 in
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.33 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/4 in
  • Ancho
    2 1/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates para teléfono de punta larga delgados
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Estilo de superficie de mordaza
    Intercalado
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
29 25 160 TELÉFONO DE NARIZ LARGA DELGADO
  • Superficies de agarre estriadas y entrecruzadas.
  • Mordazas semicirculares.
  • Puntas finas extrafinas; adecuadas para trabajos de soldadura.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"