Motion
40 04 250

KNIPEX
40 04 250

10" Universal Grip Pliers
Artículo MI #10651723
No. Fabricante 40 04 250
Precio74.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
40 04 250

10" Universal Grip Pliers
Artículo MI #10651723
No. Fabricante 40 04 250
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
Precio74.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    9 1/4 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    10 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    9 1/4 in
  • Peso de la herramienta
    1.215 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 5/8 in
  • Peso
    1.215

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Acabado de la cuchilla
    Galvanizado
  • Material del cuerpo
    Mordazas de agarre: acero eléctrico al cromo vanadio, forjado
  • Color
    Plata
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de agarre universal
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Color del mango
    Plata
  • Estilo de mango
    Asas desnudas
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Capacidad de la mordaza
    1 3/8 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221004712
  • Material
    Mordazas de agarre: acero eléctrico al cromo vanadio, forjado
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    1 3/8 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1 3/8 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1 1/4 in
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de despliegue
    Desencadenante
  • Retorno de primavera
    Sí
  • Liberación del gatillo
    Sí
  • UPC_NO
    843221004712

Descripción general

Descripción del fabricante
40 04 250 ABRAZADERAS UNIVERSAL
  • Sostiene firmemente el material redondo o plano.
  • Herramienta de alta resistencia para una larga vida útil.
  • Tornillo de ajuste y palanca de liberación para facilitar el uso.
  • Perfecto para usar con una sola mano.
  • Presión de sujeción alta debido a la acción de la palanca de palanca.
  • Capacidad de mordaza: hasta 1 3/8" para material redondo, hasta 1 3/16" para material cuadrado y hasta 1 1/4" para hex.
  • Cuerpo de alicates de acero laminado de alta resistencia.
  • Mordazas de agarre de acero eléctrico al cromo vanadio; forjadas.