Motion
98 07 250

KNIPEX
98 07 250

10" Ajustable Wrench-1000V Aislado
Artículo MI #10651727
No. Fabricante 98 07 250
Precio109.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 07 250

10" Ajustable Wrench-1000V Aislado
Artículo MI #10651727
No. Fabricante 98 07 250
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
Precio109.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/3 in
  • Longitud total
    10 in
  • Peso del envío
    1.34 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    10 1/3 in
  • Ancho de pieza única
    10 1/3 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.7 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.8 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.2 in
  • Ancho de la herramienta
    2 9/16 in
  • Peso
    1.27

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Aislado ajustable Wrench-1000V
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221017248
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Capacidad máxima de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1 3/16 in
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221017248
  • Garantía
    Vida útil limitada
  • Tipo de llave
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
98 07 250 WRENCH-1, 000V
  • Las mordazas paralelas de agarre suave evitan que la pieza de trabajo se rompa.
  • Escale la marca en la herramienta para preajustar el ancho separado de la pieza de trabajo.
  • 1000V empuñaduras de plástico sumergidas, probadas en VDE.
  • Capacidad de mordaza: hasta 1 3/16".
  • Acero al cromo vanadio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"