Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud6 3/8 in
- Profundidad general2/3 in
- Longitud total6 in
- Peso del envío0 libras lbs.
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 3/8 in
- Ancho de pieza única6 3/8 in
- Peso de la herramienta0.15 libras
- Ancho de la herramienta1 pulg.
- Peso0.15
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenIndia
- DescripciónCaja de compensación Wrench-1000V Aislada 5/16"
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Estilo de mango1000V Aislado
- Tipo de mango1000V Aislado
- Código de armonización8204.11.0060
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221017101
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de extremosExtremo único
- Número de piezas1
Descripción general
- Diseño offset para un acceso más fácil y permite un posicionamiento vertical sobre la cabeza del perno.
- Para anchos a través de los planos a 5/16".
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.