Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/16 in
- Longitud8 1/2 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Longitud total7 3/4 in
- Peso del envío0 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única8 1/2 in
- Ancho de pieza única8 1/2 in
- Peso de la herramienta0.36 libras
- Ancho de la herramienta1 1/4 in
- Peso0.36
- Ancho1 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenIndia
- DescripciónCaja de compensación Wrench-1000V Aislada 9/16"
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Estilo de mango1000V Aislado
- Tipo de mango1000V Aislado
- Código de armonización8204.11.0060
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221006723
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de extremosExtremo único
- Número de piezas1
Descripción general
- Diseño offset para un acceso más fácil y permite un posicionamiento vertical sobre la cabeza del perno.
- Para anchos a través de los planos a 7/16".
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.