Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud6 1/4 in
- Profundidad general2/3 in
- Longitud total6 in
- Peso del envío0.161 libras lbs.
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/4 in
- Ancho de pieza única6 1/4 in
- Peso de la herramienta0.13 libras
- Ancho de la herramienta1 pulg.
- Peso0.13
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenIndia
- DescripciónCaja de desplazamiento Wrench-1000V Aislada 7 mm
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Estilo de mango1000V Aislado
- Tipo de mango1000V Aislado
- Código de armonización8204.11.0060
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221016951
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de extremosExtremo único
- Número de piezas1
- UPC_NO843221016951
Descripción general
- Diseño offset para un acceso más fácil y permite un posicionamiento vertical sobre la cabeza del perno.
- Para anchos a lo largo de los planos a 7 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.