Motion
98 01 10

KNIPEX
98 01 10

Caja de compensación de 6 1/4" Wrench-1000V Aislada 10 mm
Artículo MI #10651735
No. Fabricante 98 01 10
Precio61.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 01 10

Caja de compensación de 6 1/4" Wrench-1000V Aislada 10 mm
Artículo MI #10651735
No. Fabricante 98 01 10
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
Precio61.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    6 9/16 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Peso del envío
    0.206 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 9/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.175 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/16 in
  • Peso
    0.175
  • Ancho
    1 1/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    India
  • Descripción
    Caja de desplazamiento Wrench-1000V Aislada 10 mm
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Estilo de mango
    1000V Aislado
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    8204.11.0060
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221016982
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221016982

Descripción general

Descripción del fabricante
98 01 10 WRENCH-1, 000V
  • Diseño offset para un acceso más fácil y permite un posicionamiento vertical sobre la cabeza del perno.
  • Para anchos a lo largo de los planos a 10 mm.
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.
  • Para anchos a lo largo de los planos a 11 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo