Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud7 5/8 in
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total7 1/4 in
- Peso del envío0.294 libras lbs.
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 5/8 in
- Ancho de pieza única7 5/8 in
- Peso de la herramienta0.25 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
- Peso0.25
- Ancho1 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenIndia
- DescripciónCaja de desplazamiento Wrench-1000V Aislada 13 mm
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Estilo de mango1000V Aislado
- Tipo de mango1000V Aislado
- Código de armonización8204.11.0060
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221017019
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de extremosExtremo único
- Número de piezas1
- UPC_NO843221017019
Descripción general
- Diseño offset para un acceso más fácil y permite un posicionamiento vertical sobre la cabeza del perno.
- Para anchos a lo largo de los planos a 13 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.
- Para anchos a lo largo de los planos a 14 mm.