Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 3/8 in
- Longitud9 1/8 in
- Profundidad general1 3/8 in
- Longitud total9 in
- Peso del envío0.651 libras lbs.
- Altura de pieza única1 3/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única9 1/8 in
- Ancho de pieza única9 1/8 in
- Peso de la herramienta0.595 libras
- Ancho de la herramienta1 9/16 in
- Peso0.595
- Ancho1 9/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenIndia
- DescripciónCaja de desplazamiento Wrench-1000V Aislada 22 mm
- Color del mangoRojo
- Material del mango1000V Aislado
- Estilo de mango1000V Aislado
- Tipo de mango1000V Aislado
- Código de armonización8204.11.0060
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221017088
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de extremosExtremo único
- Número de piezas1
- UPC_NO843221017088
Descripción general
- Diseño offset para un acceso más fácil y permite un posicionamiento vertical sobre la cabeza del perno.
- Para anchos a lo largo de los planos a 22 mm.
- 1000V plástico sumergido.
- Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.
- Para anchos a lo largo de los planos a 24 mm.