Motion
98 01 24

KNIPEX
98 01 24

Caja de compensación de 10 1/2" Wrench-1000V Aislada 24 mm
Artículo MI #10651744
No. Fabricante 98 01 24
Precio107.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 01 24

Caja de compensación de 10 1/2" Wrench-1000V Aislada 24 mm
Artículo MI #10651744
No. Fabricante 98 01 24
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
Precio107.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 9/16 in
  • Longitud
    10 5/8 in
  • Profundidad general
    1 9/16 in
  • Longitud total
    10 1/2 in
  • Peso del envío
    0.878 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    10 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    10 5/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.79 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 5/8 in
  • Peso
    0.79
  • Ancho
    1 5/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    India
  • Descripción
    Caja de desplazamiento Wrench-1000V Aislada 24 mm
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Estilo de mango
    1000V Aislado
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    8204.11.0060
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221017095
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221017095

Descripción general

Descripción del fabricante
98 01 24 WRENCH-1, 000V
  • Diseño offset para un acceso más fácil y permite un posicionamiento vertical sobre la cabeza del perno.
  • Para anchos a lo largo de los planos a 24 mm.
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero al cromo vanadio cromado; forjado, endurecido con aceite.
  • Para anchos a través de los planos a 3/4".

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo