Motion
95 36 250 SBA

KNIPEX
95 36 250 SBA

Cable de trinquete de 10" Cutters-1000V aislado
Artículo MI #10651745
No. Fabricante 95 36 250 SBA
Price$389.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 36 250 SBA

Cable de trinquete de 10" Cutters-1000V aislado
Artículo MI #10651745
No. Fabricante 95 36 250 SBA
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
Su precio$389.42/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    1 1/8 in
  • Longitud
    9 15/16 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    10 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 15/16 in
  • Ancho de pieza única
    9 15/16 in
  • Peso de la herramienta
    1.24 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 11/16 in
  • Peso
    1.24
  • Ancho
    3 11/16 in

Details

  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Capacidad de corte
    1 1/4 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    1 1/4 in
  • Capacidad de corte Kcmil
    500
  • Descripción
    Cable de trinquete Cutters-1000V aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221002220
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221002220
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
95 36 250 SBA CORTADORES DE CABLES-TRAMPILLA
  • Para cortar cables de cobre y aluminio, cable monocatenario y multicatenario.
  • No apto para cables de acero ni cuerdas metálicas.
  • La gran capacidad de corte es capaz de cortar hasta 1 1/4".
  • Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
  • Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
  • Funcionamiento con una sola mano utilizando el principio de trinquete.
  • Se requiere una fuerza de mano mínima debido a una relación de transmisión muy alta.
  • Accionamiento de trinquete de dos etapas para un corte sencillo.
  • Manipulación sencilla gracias a un diseño ligero y compacto: se puede utilizar en áreas confinadas.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Mango fijo con área de soporte como ayuda para colocar los alicates al cortar.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo