Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/8 in
- Longitud11 13/16 in
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total11 in
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única11 13/16 in
- Ancho de pieza única11 13/16 in
- Peso de la herramienta1.64 libras
- Ancho de la herramienta4 11/16 in
- Peso1.64
- Ancho4 11/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/amarillo
- Capacidad de corte2 3/64 in
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)2 3/64 in
- Capacidad de corte Kcmil750
- DescripciónCable de trinquete Cutters-1000V aislado
- Color del mangoRojo/amarillo
- Material del mango1000V Aislado, multicomponente, VDE
- Tipo de mango1000V Aislado, multicomponente, VDE
- Código de armonización8203.30.0000
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221002237
- MaterialAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221002237
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
Descripción del fabricante
95 36 280 SBA CORTADORES DE CABLES-TRAMPILLA
- Para cortar cables de cobre y aluminio, cable monocatenario y multicatenario.
- No apto para cables de acero ni cuerdas metálicas.
- La gran capacidad de corte es capaz de cortar hasta 2 3/64".
- Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
- Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
- Funcionamiento con una sola mano utilizando el principio de trinquete.
- Se requiere una fuerza de mano mínima debido a una relación de transmisión muy alta.
- Accionamiento de trinquete de dos etapas para un corte sencillo.
- Manipulación sencilla gracias a un diseño ligero y compacto: se puede utilizar en áreas confinadas.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Mango fijo con área de soporte como ayuda para colocar los alicates al cortar.
- 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
- Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad