Motion
95 36 320

KNIPEX
95 36 320

Cortador de alambre - 2 3/64 pulg. Capacidad de corte, 12.5000 in de longitud total
Artículo MI #10651747
No. Fabricante 95 36 320
Precio666.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 36 320

Cortador de alambre - 2 3/64 pulg. Capacidad de corte, 12.5000 in de longitud total
Artículo MI #10651747
No. Fabricante 95 36 320
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
Precio666.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    12 1/8 in
  • Profundidad general
    1 3/16 in
  • Longitud total
    12.5000 pulg.
  • Altura de pieza única
    1 3/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    12 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    12 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    1.83 libras
  • Ancho de la herramienta
    5 13/16 in
  • Peso
    1.83
  • Ancho
    5 13/16 in

Detalles

  • Aplicación
    Cable y cable metálico
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Tipo de cortadora
    Cortador de cables de trinquete
  • Capacidad de corte
    2 3/64 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    60 mm;2.3600 pulg.;600 mm2;1200 MCM
  • Capacidad de corte Kcmil
    1200
  • Descripción
    3 Cable de accionamiento con trinquete de platina Cutter-1000V aislado
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Estilo de mango
    Componente doble, aislado
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221019594
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No
  • UPC_NO
    843221019594
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE DE TRINQUETE DE ACCIONAMIENTO DE 95 36 320 3 ETAPAS
  • Cortador de cables de acción de trinquete manual para operación con una y dos manos para cortar cables de cobre y aluminio con diámetros de hasta 2 23/64".
  • Fácil manejo gracias a su construcción ligera y compacta, adecuada para su uso en áreas confinadas.
  • Los filos de corte endurecidos, rectificados con precisión, cortan suavemente y de forma prolija sin aplastarlos.
  • Para cortar conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables multifilares.
  • No apto para cables de acero ni cuerdas metálicas.
  • Innovador trinquete de 3 etapas con alto apalancamiento para un corte sencillo con una y dos manos.
  • La brida del mango se puede utilizar como superficie de soporte al cortar diámetros más grandes.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good