Motion
98 54

KNIPEX
98 54

Cable de 7 1/4" Knife-1000V aislado
Artículo MI #10651748
No. Fabricante 98 54
Precio41.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 54

Cable de 7 1/4" Knife-1000V aislado
Artículo MI #10651748
No. Fabricante 98 54
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
Precio41.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2 in
  • Longitud del mango
    5 in
  • Longitud
    7 9/16 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    7 9/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.175 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 5/8 in
  • Peso
    0.175
  • Ancho
    1 5/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Cable Knife-1000V aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8211.92.4060
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221006440
  • Material
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221006440

Descripción general

Descripción del fabricante
98 54 KNIFE-1, 000V AISLADA
  • Forma del mango con un cómodo protector contra resbalones.
  • Agarre seguro gracias a componentes blandos antideslizantes.
  • El hueco para el pulgar y el "gancho para el dedo" en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de fuerza cuando se tira de la hoja.
  • La parte posterior de la cuchilla está recubierta de plástico para evitar cortocircuitos.
  • La parte posterior de la cuchilla está recubierta de plástico para evitar cortocircuitos.
  • Todas las herramientas aisladas cumplen con los requisitos de ASTM F1505.
  • Longitud de la cuchilla de 1 31/32".

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo