Motion
98 56

KNIPEX
98 56

Cuchillo de cable de 7 1/4" con aislamiento Guard-1000V
Artículo MI #10651750
No. Fabricante 98 56
Precio62.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 56

Cuchillo de cable de 7 1/4" con aislamiento Guard-1000V
Artículo MI #10651750
No. Fabricante 98 56
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
Precio62.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    50 mm
  • Longitud
    7 1/3 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/3 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/3 in
  • Peso de la herramienta
    0.14 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 13/16 in
  • Peso
    0.14
  • Ancho
    1 13/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable quirúrgico
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Italia
  • Descripción
    Cuchillo de cable con aislamiento Guard-1000V
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    8211.92.4060
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221006464
  • Material
    Acero inoxidable quirúrgico
  • Número de piezas
    1
  • Tipo
    Cuchillo de cable
  • UPC_NO
    843221006464

Descripción general

Descripción del fabricante
98 56 CUCHILLA DE CABLE CON GUARD-1, 000V
  • Se utiliza para retirar el aislamiento exterior de los cables conductores.
  • Pieza de hoja recta reemplazable número 98 56 09.
  • Incluye protector de cuchilla con bisagras para proteger la cuchilla cuando no se utiliza.
  • La parte posterior de la cuchilla está recubierta de plástico para evitar cortocircuitos.
  • Longitud de la cuchilla de 1 31/32".
  • 1000V mango de plástico.
  • Hoja de acero quirúrgico, inoxidable, endurecido con aire.