Motion
95 18 160 EE. UU.

KNIPEX
95 18 160 US

Cable StepCut Shears-1000V de 6 1/4" aislado
Artículo MI #10651752
No. Fabricante 95 18 160 US
Precio89.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 18 160 US

Cable StepCut Shears-1000V de 6 1/4" aislado
Artículo MI #10651752
No. Fabricante 95 18 160 US
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
Precio89.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    6 1/4 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/4 in
  • Peso de la herramienta
    0.5 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 3/8 in
  • Peso
    0.5
  • Ancho
    2 3/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Capacidad de corte
    9/16 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    9/16 in
  • Descripción
    Cable StepCut Shears-1000V aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, ASTM
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, ASTM
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
  • Mango aislado
  • Número de Upc del fabricante
    843221027575
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221027575
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
CIZALLAS DE CABLE DE 95 18 160 US - 1000V
  • Para cortar cables de cobre y aluminio trenzados de varios núcleos, alambre monocatenario y multicatenario.
  • Asas ASTM 1000V .
  • No apto para cables de acero y conductores de cobre duro.
  • Las gradaciones del filo de corte cortan los alambres uno tras otro, lo que hace que el corte sea un 40 % más fácil que con las tijeras de cable estándar de la misma longitud.
  • Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
  • Corte sencillo con una sola mano.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Junta atornillada ajustable.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.
  • Corta sin aplastar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"