Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/8 in
- Longitud6 11/16 in
- Profundidad general1 1/8 in
- Longitud total6 1/2 in
- Altura de pieza única1 1/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 11/16 in
- Ancho de pieza única6 11/16 in
- Peso de la herramienta0.565 libras
- Ancho de la herramienta2 3/8 in
- Peso0.565
- Ancho2 3/8 in
Detalles
- AplicaciónCable y cable metálico
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/amarillo
- Tipo de cortadoraCizalla de cable
- Capacidad de corte19/32 in
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)15 mm;0.5900 pulg.
- DescripciónCable Shears-1000V aislado
- Mango ergonómicoSí
- Color del mangoRojo/amarillo
- Material del mango1000V Aislado, multicomponente, VDE
- Estilo de mangoAislado
- Tipo de mango1000V Aislado, multicomponente, VDE
- Código de armonización8203.30.0000
- AisladoSí
- Mango aisladoSí
- Número de Upc del fabricante843221005931
- MaterialAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221005931
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para cortar cables de cobre y aluminio, cable monocatenario y multicatenario.
- No apto para cables de acero y conductores de cobre duro.
- Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
- Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
- Corte sencillo con una sola mano.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Junta con perno ajustable, autobloqueo.
- 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
- Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.