Motion
95 16 200

KNIPEX
95 16 200

Cortador de alambre - 25/32 pulg. Capacidad de corte, 8 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651756
No. Fabricante 95 16 200
Precio130.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 16 200

Cortador de alambre - 25/32 pulg. Capacidad de corte, 8 pulg. Longitud total
Artículo MI #10651756
No. Fabricante 95 16 200
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
Su precio$130.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/8 in
  • Longitud
    8 1/3 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 1/3 in
  • Ancho de pieza única
    8 1/3 in
  • Peso de la herramienta
    0.75 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 7/16 in
  • Peso
    0.75
  • Ancho
    2 7/16 in

Detalles

  • Aplicación
    Cables de cobre y aluminio
  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Tipo de cortadora
    Cizalla de cable
  • Capacidad de corte
    25/32 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    20 mm;0.7870 pulg.
  • Descripción
    Cable Shears-1000V aislado
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Estilo de mango
    Agarres aislados de varios componentes
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221005948
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221005948
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
95 16 200 SHEARS-1, 000V AISLADAS
  • Para cortar cables de cobre y aluminio.
  • No apto para cables de acero y conductores de cobre duro.
  • Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
  • Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
  • Al dividir las acciones de corte en corte inicial (vaina aislante en el área de corte frontal) y corte final (conductor en el área de corte posterior), los cables de hasta 25/32" de diámetro pueden cortarse con una sola mano.
  • Se requiere menos esfuerzo debido a la relación de palanca favorable y la geometría optimizada del filo de corte.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Junta con perno ajustable, autobloqueo.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.