Motion
95 17 500

KNIPEX
95 17 500

Cable de 19 1/2" Shears-1000V aislado
Artículo MI #10651757
No. Fabricante 95 17 500
Precio416.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 17 500

Cable de 19 1/2" Shears-1000V aislado
Artículo MI #10651757
No. Fabricante 95 17 500
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
Precio416.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 3/4 in
  • Longitud
    19 7/8 in
  • Profundidad general
    1 3/4 in
  • Longitud total
    19 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    19 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    19 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    3.17 libras
  • Ancho de la herramienta
    6 7/16 in
  • Peso
    3.17
  • Ancho
    6 7/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de corte
    1 1/16 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    1 1/16 in
  • Descripción
    Cable Shears-1000V aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado, revestimiento de plástico, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, revestimiento de plástico, VDE
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221005702
  • Material
    Acero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221005702
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
95 17 500 SHEARS-1, 000V AISLADAS
  • Diseño corto, solo 20" (500 mm) de longitud.
  • Ligero y de alto apalancamiento.
  • Para cortar cables de cobre y aluminio, cable monocatenario y multicatenario.
  • No apto para cables de acero ni cuerdas metálicas.
  • Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
  • Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
  • Se requiere menos esfuerzo debido a la relación de palanca favorable y a la geometría especial de la hoja.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Junta atornillada ajustable.
  • 1000V empuñaduras de plástico sumergidas, probadas en VDE.
  • Cabezal de fresa de acero eléctrico al vanadio, forjado y endurecido con aceite.
  • El mango del mango está hecho de tubo de aluminio de alta resistencia.