Motion
95 26 165

KNIPEX
95 26 165

Cable de 6 1/2" Shears-1000V aislado
Artículo MI #10651759
No. Fabricante 95 26 165
Precio129.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 26 165

Cable de 6 1/2" Shears-1000V aislado
Artículo MI #10651759
No. Fabricante 95 26 165
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
Su precio$129.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/8 in
  • Longitud
    6 11/16 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    6 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.575 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 3/8 in
  • Peso
    0.575
  • Ancho
    2 3/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Capacidad de corte
    19/32 in
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    19/32 in
  • Descripción
    Cable Shears-1000V aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221015138
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221015138
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
95 26 165 SHEARS-1, 000V AISLADAS
  • Para cortar cables de cobre y aluminio, cable monocatenario y multicatenario.
  • No apto para cables de acero y conductores de cobre duro.
  • Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
  • Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
  • Corte sencillo con una sola mano.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Junta con perno ajustable, autobloqueo.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.