Motion
03 06 180

KNIPEX
03 06 180

Combinación de 7 1/4" Pliers-1000V aislado
Artículo MI #10651762
No. Fabricante 03 06 180
Precio72.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
03 06 180

Combinación de 7 1/4" Pliers-1000V aislado
Artículo MI #10651762
No. Fabricante 03 06 180
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
Precio72.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Peso del envío
    0.635 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 3/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.595 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 3/16 in
  • Peso
    0.595

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Descripción
    Combinación Pliers-1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221003777
  • Material
    Acero especial para herramientas, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221003777

Descripción general

Descripción del fabricante
03 06 180 ALIMENTADORES DE COMBINACIÓN
  • Zonas de agarre para material plano y redondo para una variedad de usos.
  • Bordes de corte para alambre blando y duro.
  • Bordes de corte largos para cables más gruesos.
  • Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
  • 1000V empuñaduras de plástico sumergidas, probadas en VDE.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"